HUSKY IU18420120 Cadru vertical sudat 42 D x 120 H Verde | AB2AHH 1KBC4

HUSKY IU18420120 Cadru vertical sudat 42 D x 120 H Verde

Element: AB2AHH Model: IU18420120Crucea Ref: 1KBC4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€370.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru vertical sudat
CuloriVerde
Adâncime42 "
finalizareapoliuretan
Plăcuțe4 x 4-1 / 4 "
Înălţime120 "
Capacitate de încărcare19,380 lb.
MaterialOţel
MontarePodea
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
HUSKY IU18360096 Cadru vertical sudat 36 D x 96 H Verde | AB2AHE 1KBC1 IU18360096Verde36 "96 "19,380 lb.36 "96 "€196.61
RFQ
HUSKY IU18360144 Cadru vertical sudat 36 D x 144 H Verde | AB2AHF 1KBC2 IU18360144Verde36 "144 "19,380 lb.36 "144 "€340.24
RFQ
HUSKY IU18420096 Cadru vertical sudat 42 D x 96 H Verde | AB2AHG 1KBC3 IU18420096Verde42 "96 "19,380 lb.42 "96 "€224.60
RFQ
HUSKY IU18420144 Cadru vertical sudat, 42" adâncime x 144" înălțime x 3" lățime, verde, capacitate de încărcare 19380 lbs | AB2AHJ 1KBC5 IU18420144Verde42 "144 "19,380 lb.42 "144 "€333.85
RFQ
HUSKY IU18420192 Cadru vertical sudat 42 D x 192 H Verde | AB2AHK 1KBC6 IU18420192Verde42 "192 "19,380 lb.42 "192 "€437.05
RFQ
HUSKY IU18480096 Cadru vertical sudat 48 D x 96 H Verde | AB2AHL 1KBC7 IU18480096Verde48 "96 "19,380 lb.48 "96 "€186.43
RFQ
HUSKY IU18480120 Cadru vertical sudat 48 D x 120 H Verde | AB2AHM 1KBC8 IU18480120Verde48 "120 "19,380 lb.48 "120 "€339.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY IU18420120 Cadru vertical sudat 42 D x 120 H Verde
€370.77 /unitate