€139.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Introduceți conectorul
Culori
Albastru
Tipul Connector
3 Port
Înălţime
0.45 "
Lungime
0.78 "
Max. Voltaj
600
Max. Combinație de fire
14-10 solide, 12-10 eșantioane (mai mici sau egale cu 19 șuvițe), 14-10 Tin-Bond eșuate (mai puțin sau egale cu 19 șuvițe) AWG
Max. Dimensiunea firului
10 solide, 10 torsadate (mai mici sau egale cu 19 toroane), 10 Tin-Bond torsadate (mai puțin sau egale cu 19 toroane) AWG
Min. Dimensiunea firului
14 solide, 12 torsadate (mai mici sau egale cu 19 toroane), 14 Tin-Bond torsadate (mai puțin sau egale cu 19 toroane) AWG
Gama de sârmă
14-10 AWG solid, 14-10 AWG eșuat
Tipul firului
Cupru - Cupru solid și torsadat, cupru legat de tablă
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.63
Înălțimea navei (cm)
18.54
Lungimea navei (cm)
22.1
Lățimea navei (cm)
22.61
Codul HS
8536904000
Tara natala
US
Detalii produs:
Caracteristici speciale: Carcasă din policarbonat cu mâner ergonomic