Clampmetru digital IDEAL 61-765GA 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA Clampmetru digital 660a

În stoc
Articol: AF2PZF Model: 61-765GACrucea Ref: 6XAA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ0.02
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Frecvența de calibrare400 Hz
capacitanță999.9
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără9999
Deținere de dateDa
AfişaLCD cu 4 cifre
Capacitatea maxilarului1.437 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ660
Max. Volți AC750
Max. DC amperi660
Max. Volți DC1000
Max. Ohms999.9
Peak HoldDa
Evaluarea siguranțeiCAT IV 600V, CAT III 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)32
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Digital / Analog (Digital)
    • Caracteristici speciale: Display de jos TightSight(TM).

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipFrecvența de calibrareNumărăAfişaCapacitatea maxilaruluiEvaluarea siguranțeiPreț
Clampmetru digital IDEAL 61-744 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 la 60 Hz4000LCD1.5 "CAT III 600V€226.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 61-765GA Clampmetru digital 660a
€416.48 /unitate