Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clampmetru digital IDEAL 61-744 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Clampmetru digital 600a 600v

În stoc
Articol: AC8YQG Model: 61-744Crucea Ref: 3EVP5
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
€226.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2% + 5 cifre
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Capacitatea maxilarului1.5 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ600
Max. Volți AC600
Max. Volți DC600
Max. Ohms40
Temperatura de operare.32 la 122 grade F
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Caracteristici speciale: Indicator baterie scăzută

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipFrecvența de calibrareNumărăAfişaCapacitatea maxilaruluiEvaluarea siguranțeiPreț
Clampmetru digital IDEAL 61-765GA 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz9999LCD cu 4 cifre1.437 "CAT IV 600V, CAT III 1000V€416.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 61-744 Clampmetru digital 600a 600v
€226.23 /unitate