Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 774005 Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AB4GNP 1XWR1

IDEAL 774005 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AB4GNP Model: 774005Ref încrucișat: 1XWR1
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
€16.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125v, 10A @ 250V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactDPST
HP1.5
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăAplicații pentru comutatoare de instrumente electrice și de comandă a motorului
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32 NS-2A
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleFila Conectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Testat din fabrică 100,00 de cicluri la 21A @ 14.8VDC

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareTerminalePreț
IDEAL 774103 Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AB4GNQ 1XWR2 774103Momentary On / OffŞurub€18.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 774005 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit
€16.61 /unitate