Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-0304-06 Rulment cu manșon 3/16 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLU 2MTD4

IGUS GSI-0304-06 Rulment cu manșon 3/16 ID x 3/8 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2TLU Model: GSI-0304-06Crucea Ref: 2MTD4
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
€19.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.3 / 16 "
Lungime3 / 8 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-0304-04 Rulment cu manșon 3/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TKM 2MRW6 STI-0304-041 / 4 "37,7001 / 4 "-149 până la 485 de grade5€43.71
IGUS TSI-0304-08 Rulment cu manșon 3/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TKN 2MRW9 STI-0304-081 / 2 "37,7001 / 4 "-149 până la 485 de grade5€56.92
IGUS GSI-0304-04 Rulment cu manșon 3/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLT 2MTD3 GSI-0304-041 / 4 "12,0001 / 4 "-40 până la 266 de grade5€15.33
IGUS GSI-0304-08 Rulment cu manșon 3/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLX 2MTD7 GSI-0304-081 / 2 "12,0001 / 4 "-40 până la 266 de grade5€16.86
IGUS RSI-0305-08 Rulment cu manșon 3/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJK 2NCH6 RSI-0305-081 / 2 "87005 / 16 "-58 până la 194 de grade5€14.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-0304-06 Rulment cu manșon 3/16 ID x 3/8 inch lungime - Pachet de 5
€19.32 /ambalaj