Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS MCI-04-02 Clip Rulment Plastic 1/4 Id - Pachet De 5 | AC2TMX 2MTG3

IGUS MCI-04-02 Lagăr cu clemă din plastic 1/4 Id - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2TMX Model: MCI-04-02Crucea Ref: 2MTG3
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
€32.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu clip
Grosimea flanșei0.03 In.
În interiorul Dia.1 / 4 "
Înălțimea interioară0.072 "
Diametru flanșă mare.7/16 în.
MaterialM250 Termoplastic
Max. Carcasa Dia.0.321 In.
Presiune maximă2610 PSI
Max. Dia de ax.0.250 In.
Min. Carcasa Dia.0.304 In.
Min. Dia de ax.0.249 In.
În afara Dia.0.313 "
În afara înălțimii0.2 "
Flanșă mică Dia.11/32 în.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Pentru grosimea materialului (0.072 până la 0.135 in.)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăÎn afara Dia.În afara înălțimiiPkg. Cant.Preț
IGUS MCI-03-01 Clip Rulment Plastic 3/16 Id - Pachet De 5 | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€18.59
IGUS MCI-03-02 Clip Rulment Plastic 3/16 Id - Pachet De 5 | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€18.90
IGUS MCI-04-01 Clip Rulment Plastic 1/4 Id - Pachet De 5 | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€16.73
IGUS MCI-05-01 Clip Rulment Plastic 5/16 Id - Pachet De 5 | AC2TNA 2MTG6 MCI-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5€17.13
IGUS MCI-05-02 Plastic Rulment Clip 5/16 Id - Pachet De 5 | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€17.28
IGUS MCI-06-01 Clip Rulment Plastic 3/8 Id - Pachet De 5 | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€30.49
IGUS MCI-06-02 Clip Rulment Plastic 3/8 Id - Pachet De 5 | AC2TNH 2MTH4 MCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5€30.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS MCI-04-02 Lagăr cu clemă din plastic 1/4 Id - Pachet de 5
€32.74 /ambalaj