Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IIG 592095 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior | AF6HHC 19NH36

IIG 592095 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior

În stoc
Element: AF6HHC Model: 592095Crucea Ref: 19NH36
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
€30.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”4.4
CuloriGreen Light
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1-1/2 "
Pentru utilizare peCoate de țeavă
Izolație ID nominal2"
MaterialVata minerala
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4303900000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
IIG 592109 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior | AF6HZF 19NH47 5921092"1.5 "€38.72
IIG 592110 Fitting Izolație 90 Cot 3 inch Diametru interior | AF6HZH 19NH49 5921103"1.5 "€45.27
IIG 592092 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior | AF6HZT 19NH58 5920922"2"€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 592095 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior
€30.38 /unitate