Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IIG 592105 Cot izolator de montaj 55/64 inch diametru interior | AF6HZB 19NH43

IIG 592105 Cot izolator de montaj 55/64 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HZB Model: 592105Crucea Ref: 19NH43

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”6.5
CuloriGreen Light
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1 / 2 "
Pentru ID-ul tubului3 / 4 "
Pentru tub OD7 / 8 "
Pentru utilizare peCoate de țeavă
Izolație ID nominal55 / 64 "
MaterialVata minerala
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
Grosimea peretelui1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4303900000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
IIG 592097 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 1-1/8 inch | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€22.61
IIG 592098 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 1-3/8 inch | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"€24.73
IIG 592094 Cot izolator de montaj 1-5/8 inch diametru interior | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€25.56
IIG 592096 Cot izolator de montaj 55/64 inch diametru interior | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€20.79
IIG 592101 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€75.12
IIG 592102 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€94.22
IIG 592106 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch diametru interior | AF6HZC 19NH44 5921061.125 "1.5 "€28.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 592105 Cot izolator de montaj 55/64 inch diametru interior
€26.58 /unitate