IIG 684703 Izolație Silicat de calciu 1-1/2 x 12 x 12 | AF6HLL 19NE55

IIG 684703 Izolație Silicat de calciu 1-1/2 x 12 x 12

În stoc
Articol: AF6HLL Model: 684703Crucea Ref: 19NE55

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație temperatură ridicată
Aproximativ. Valoarea „R”1.54
CuloriAlb
Densitate40
Lungime12 "
Materialsilicatul de calciu
Absorbția în umiditateMinim
PutereExtra Extra Puternic
Temp. Gamă0 de grade până la 1700 de grade F
Grosime1.5 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)37.94
Lățimea navei (cm)32.7
Codul HS6810990000

Variante de produs

ProdusModelDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
IIG 676056 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€29.48
IIG 638328 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€228.44
IIG 638330 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€422.51
IIG 638322 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€694.09
RFQ
IIG 684707 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€33.40
IIG 638338 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€270.52
IIG 638339 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€537.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 684703 Izolație Silicat de calciu 1-1/2 x 12 x 12
€67.13 /unitate