Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 3W6 10-1/2 inch | AH9KKR 40AW28

IMPERIAL Răucitor de sârmă de siguranță 3W6 10-1/2 inch

În stoc
Articol: AH9KKR Model: 3W6Crucea Ref: 40AW28
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
€230.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește de siguranță pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluiZimțat cu gâtul pernei
MaterialOţel
Lungimea nominală9"
Număr de bucați1
Lungime totală10.5 "
RotațieCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea firului0.020 "până la 0.060"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)4.32

Detalii produs:

    • Tip retur: Automat

Variante de produs

ProdusModelArticolTipul maxilaruluiNumăr de bucațiLungime totalăRotațieDimensiunea firuluiPreț
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 105W 14 inch | AH9KKA 40AW11 105WSet de clești de siguranță pentru fire de siguranțăzimțată36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "până la 0.041"€562.61
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 1W 10-1/2 inch Manual | AH9KKY 40AW35 1WClește de siguranță pentru sârmăzimțată110.5 "CW0.020 "până la 0.060"€212.73
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 41W 11 inch | AH9KLC 40AW41 41WClește de siguranță pentru sârmăzimțată111 "CW / CCW0.020 "până la 0.060"€276.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Răucitor de sârmă de siguranță 3W6 10-1/2 inch
€230.66 /unitate