Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 41W 11 inch | AH9KLC 40AW41

IMPERIAL Răucitor de sârmă de siguranță 41W 11 inch

În stoc
Element: AH9KLC Model: 41WCrucea Ref: 40AW41
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
€275.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește de siguranță pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluizimțată
MaterialOţel
Lungimea nominală9"
Număr de bucați1
Lungime totală11 "
RotațieCW / CCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea firului0.020 "până la 0.060"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)4.06

Detalii produs:

    • Tip retur: Automat

Variante de produs

ProdusModelArticolTipul maxilaruluiNumăr de bucațiLungime totalăRotațieDimensiunea firuluiPreț
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 105W 14 inch | AH9KKA 40AW11 105WSet de clești de siguranță pentru fire de siguranțăzimțată36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "până la 0.041"€562.61
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 3W6 10-1/2 inch | AH9KKR 40AW28 3W6Clește de siguranță pentru sârmăZimțat cu gâtul pernei110.5 "CW0.020 "până la 0.060"€229.59
Răucitor de sârmă de siguranță IMPERIAL 1W 10-1/2 inch Manual | AH9KKY 40AW35 1WClește de siguranță pentru sârmăzimțată110.5 "CW0.020 "până la 0.060"€210.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Răucitor de sârmă de siguranță 41W 11 inch
€275.15 /unitate