Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de tăiat țevi IMPERIAL TC-1000, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă | AF2PVW 6X858

IMPERIAL TC-1000 Dispozitiv de tăiat țevi de mare capacitate, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă

În stoc
Articol: AF2PVW Model: TC-1000Crucea Ref: 6X858
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
€54.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Material corpAliaj de aluminiu
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereFeed inclus
Capacitatea de tăiere1/8" to 1-1/8"
Lungime totală4 15 / 16 "
Roată de schimbMfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tăiător de țevi Imperial TC-1000 pentru tăierea tuburilor din cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel inoxidabil cu diametre exterioare cuprinse între 1/8 și 1-1/8 inci
    • Dispune de șurub de alimentare inclus pentru a preveni contaminarea și role de oțel în partea de jos pentru angajarea ușoară a tăietorului cu tubul
    • Lama de alezare rabatabilă pentru a oferi o prindere strânsă a tuburilor
    • Vine cu o roată de tăiere de rezervă

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
Tăiător de tuburi cu clichet IMPERIAL TC-1050RH, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHNylon armat din aluminiu și sticlăRachetare1/8 "la 5/8"5"Mfr. Nr. S32633€50.31
Mini tăietor de tuburi IMPERIAL TC-2050, țeavă OD 3/16 până la 7/8 inch, zinc | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050zincManual3/16 "la 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€46.36
Tăiere tub compact IMPERIAL TC-1050 1/8 până la 5/8 inch | AF2PVV 6X857 TC-1050-Feed inclus1/8 "la 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633€29.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL TC-1000 Dispozitiv de tăiat țevi de mare capacitate, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă
€54.72 /unitate