Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tăiător de tuburi cu clichet IMPERIAL TC-1050RH, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH Dispozitiv de tăiat tuburi cu clichet, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD

În stoc
Articol: AD3BRK Model: TC-1050RHRef încrucișat: 3XTW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Materialul lameiOțel de scule
Material corpNylon armat din aluminiu și sticlă
BucățiCupru, Aluminiu, Alama
Acțiune de tăiereRachetare
Capacitatea de tăiere1/8 "la 5/8"
Manipulați materialulErgonomic
Lungime totală5"
Roată de schimbMfr. Nr. S32633

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mini tăietor cu clichet Imperial TC-1050RH pentru a tăia eficient tuburile din cupru, aluminiu, oțel, alamă și oțel inoxidabil
    • Montat pe mâner cu clichet pentru a obține tăieturi precise, fără spirală, cu eforturi minime; ideal pentru operare în zone înguste
    • Dispune de mâner cu clichet din polimer dur pentru prevenirea ruperii și design ergonomic pentru prindere anti-alunecare

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
Mini tăietor de tuburi IMPERIAL TC-2050, țeavă OD 3/16 până la 7/8 inch, zinc | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050zincManual3/16 "la 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€46.36
Tăiere tub compact IMPERIAL TC-1050 1/8 până la 5/8 inch | AF2PVV 6X857 TC-1050-Feed inclus1/8 "la 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633€29.27
Dispozitiv de tăiat țevi IMPERIAL TC-1000, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă | AF2PVW 6X858 TC-1000Aliaj de aluminiuFeed inclus1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€54.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL TC-1050RH Dispozitiv de tăiat tuburi cu clichet, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD
€49.89 /unitate