Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tăiere tub compact IMPERIAL TC-1050 1/8 până la 5/8 inch | AF2PVV 6X857

IMPERIAL TC-1050 Cutter compact pentru tuburi de 1/8 la 5/8 inch

În stoc
Articol: AF2PVV Model: TC-1050Crucea Ref: 6X857
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereFeed inclus
Capacitatea de tăiere1/8 "la 5/8"
Lungime totală1.75 "
Roată de schimbMfr. Nr. S32633

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
Tăiător de tuburi cu clichet IMPERIAL TC-1050RH, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHNylon armat din aluminiu și sticlăRachetare1/8 "la 5/8"5"Mfr. Nr. S32633€50.31
Mini tăietor de tuburi IMPERIAL TC-2050, țeavă OD 3/16 până la 7/8 inch, zinc | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050zincManual3/16 "la 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€46.36
Dispozitiv de tăiat țevi IMPERIAL TC-1000, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă | AF2PVW 6X858 TC-1000Aliaj de aluminiuFeed inclus1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€54.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL TC-1050 Cutter compact pentru tuburi de 1/8 la 5/8 inch
€29.27 /unitate