Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini tăietor de tuburi IMPERIAL TC-2050, țeavă OD 3/16 până la 7/8 inch, zinc | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL TC-2050 Mini tăietor de tuburi, țeavă de 3/16 până la 7/8 inch OD, zinc

În stoc
Articol: AE3ULZ Model: TC-2050Crucea Ref: 5GAR2
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
€46.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Materialul lameiOțel de scule
Material corpzinc
BucățiCupru, aluminiu, alamă, plastic, oțel inoxidabil, oțel
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere3/16 "la 7/8"
Lungime totală2.125 "
Roată de schimbMfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tăiător de tuburi Imperial TC-2050 ideal pentru tăierea tuburilor de cupru, aluminiu, oțel, alamă și oțel inoxidabil și alte țevi
    • Dimensiunile mici și construcția robustă din oțel permit operarea în spații compacte
    • Designul șurubului de alimentare închis și roțile de tăiere de uz general asigură rezistență excelentă la uzură și abraziune și designul prelucrat cu precizie permite tăieri precise și fără spirală

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
Tăiător de tuburi cu clichet IMPERIAL TC-1050RH, tub de 1/8 până la 5/8 inch OD | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHNylon armat din aluminiu și sticlăRachetare1/8 "la 5/8"5"Mfr. Nr. S32633€49.89
Tăiere tub compact IMPERIAL TC-1050 1/8 până la 5/8 inch | AF2PVV 6X857 TC-1050-Feed inclus1/8 "la 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633€29.27
Dispozitiv de tăiat țevi IMPERIAL TC-1000, de la 1/8 la 1-1/8 inch, roată de tăiat de rezervă | AF2PVW 6X858 TC-1000Aliaj de aluminiuFeed inclus1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€54.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL TC-2050 Mini tăietor de tuburi, țeavă de 3/16 până la 7/8 inch OD, zinc
€46.36 /unitate