Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 325XC4A Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.4 CP 33cfm | AD9MGX 4TMA9

INGERSOLL-RAND 325XC4A Polizor cu matriță cu aer extins 25k rpm 0.4 CP 33cfm

În stoc
Articol: AD9MGX Model: 325XC4ACrucea Ref: 4TMA9
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
€765.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
Tip rulmentMinge / Ac
CFM @ încărcare completă33.0
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorExtins
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.625 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip rulmentMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Polizor cu matriță cu aer extins, 18000 rpm, 1.4 CP, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Minge1 / 2 "14.125 "55.0--€1,730.41
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Minge3 / 8 "9.125 "25.0IndustrialSpate€1,206.78
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Polizor cu matriță cu aer extins 15k Rpm 1.33 CP 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Minge cu două rânduri1 / 2 "15.5 "40.0IndustrialParte€3,615.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 325XC4A Polizor cu matriță cu aer extins 25k rpm 0.4 CP 33cfm
€765.29 /unitate