Polizorul cu matriță cu aer Ingersoll-Rand G3X180RG4 funcționează la viteze mari pentru a facilita operațiunile de șlefuire, lustruire, debavurare și modelare. Este util în industria metalelor, industria auto și prelucrarea lemnului.
Caracteristici:
- Polizorul cu matriță cu aer Ingersoll-Rand G3X180RG4 are un profil subțire care îi permite să se potrivească prin deschideri în care un cap înclinat nu s-ar potrivi.
- Are un mâner care atenuează vibrațiile și un design ergonomic care permite utilizatorilor să țină ușor mașina de șlefuit.
- Această polizor cu matriță are o pârghie de blocare a accelerației care previne funcționarea accidentală a accelerației.
- Are un controler intern de aer fără contaminare care ajută la menținerea vitezei polizorului unghiular pentru a maximiza rata de îndepărtare a materialului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este viteza liberă a polizorului cu matriță cu aer Ingersoll-Rand G3X180RG4?
A. Această unitate are o viteză liberă de 18000 RPM. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de o râșniță cu aer cu viteză mai mare, atunci ar trebui să verificați Ingersoll-Rand G1X250RG4 polizor cu matriță cu aer care poate produce până la 25000 RPM.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o mașină de șlefuit?
A. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, protecție pentru urechi și o mască de praf. Asigurați-vă că piesa dvs. de prelucrat este fixată în siguranță și aveți grijă de rotația la viteză mare a sculei pentru a preveni accidentele.
Î. Pot folosi această polizor cu matriță extinsă Ingersoll-Rand pentru sarcini de gravare și sculptură?
R. Da, artizanii pot folosi această râșniță în scopuri de gravare și sculptură.
Î. Care este diferența dintre polizoarele cu matriță dreaptă și polizoarele cu matriță în unghi drept?
A. Polizoarele cu matriță drepte au un corp drept, în timp ce polizoarele cu matriță cu unghi drept au un cap în unghi drept. Polizoarele cu unghi drept sunt mai bune pentru accesul în spații înguste.