Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Polizor cu matriță cu aer extins 15k Rpm 1.33 CP 40cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Polizor cu matriță cu aer extins 15k Rpm 1.33 CP 40cfm

În stoc
Articol: AD3CQN Model: 61H150G4Crucea Ref: 3Y525
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
€3,610.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.0
Tip rulmentMinge cu două rânduri
CFM @ încărcare completă40.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită15,000 rpm
Tip polizorExtins
Manipulați materialulMetal
HP1.33
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală15.5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8467290035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip rulmentMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Polizor cu matriță cu aer extins, 18000 rpm, 1.4 CP, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Minge1 / 2 "14.125 "55.0--€1,726.82
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Minge3 / 8 "9.125 "25.0IndustrialSpate€1,204.70
INGERSOLL-RAND 325XC4A Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.4 CP 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Minge / Ac3 / 8 "9.625 "33.0GeneralSpate€751.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Polizor cu matriță cu aer extins 15k Rpm 1.33 CP 40cfm
€3,610.80 /unitate