Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7803AKC Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Pistol general pentru burghiu pneumatic de 1/2 inch

În stoc
Element: AF6QRD Model: 7803AKCCrucea Ref: 20CK94
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
€474.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă27.0
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritFără cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită500 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulMetal
Material carcasăMetal
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 29 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei3.63 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)5.89
Lungimea navei (cm)24.61
Lățimea navei (cm)17.81
Codul HS8467115020

Variante de produs

ProdusModelInversareaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiViteza variabilaDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț
INGERSOLL-RAND 728NA3 Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Nu5.0-3.10 lb.Da1 / 2 "950 rpmAluminiu€741.94
INGERSOLL-RAND 7802RA Pistol general de găurit cu aer 3/8 inch | AE4GDY 5KB23 7802RADa4.026.02.50 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€358.14
Burghiu pneumatic INGERSOLL-RAND 7803RA, acceleratie cu viteza variabila | AE4GEA 5KB25 7803RADa4.027.03.30 lb.Da1 / 2 "500 rpmAluminiu€481.20
Pistol general INGERSOLL-RAND 7802A cu aer de găurit 3/8 inch | AE4JRM 5LA56 7802ANu4.026.02.40 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€273.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC Pistol general pentru burghiu pneumatic de 1/2 inch
€474.83 /unitate