Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 728NA3 Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AD3CQK 3Y518

INGERSOLL-RAND 728NA3 Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch

În stoc
Articol: AD3CQK Model: 728NA3Crucea Ref: 3Y518

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€741.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.0
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită950 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei3.10 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8467115020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInversareaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiViteza variabilaDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț
INGERSOLL-RAND 7802RA Pistol general de găurit cu aer 3/8 inch | AE4GDY 5KB23 7802RADa4.026.02.50 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€358.14
Burghiu pneumatic INGERSOLL-RAND 7803RA, acceleratie cu viteza variabila | AE4GEA 5KB25 7803RADa4.027.03.30 lb.Da1 / 2 "500 rpmAluminiu€481.20
Pistol general INGERSOLL-RAND 7802A cu aer de găurit 3/8 inch | AE4JRM 5LA56 7802ANu4.026.02.40 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€273.40
INGERSOLL-RAND 7803AKC Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AF6QRD 20CK94 7803AKCNu4.027.03.63 lb.Nu1 / 2 "500 rpmMetal€474.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 728NA3 Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch
€741.94 /unitate