Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7802RA Pistol general de găurit cu aer 3/8 inch | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Pistol general de găurit cu aer 3/8 inch

În stoc
Articol: AE4GDY Model: 7802RACrucea Ref: 5KB23
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
€362.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
RulmențiMinge și rolă
CFM @ încărcare completă26.0
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită2000 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.375 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei2.50 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.611
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467115020
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelInversareaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiViteza variabilaDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț
INGERSOLL-RAND 728NA3 Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Nu5.0-3.10 lb.Da1 / 2 "950 rpmAluminiu€799.36
Burghiu pneumatic INGERSOLL-RAND 7803RA, acceleratie cu viteza variabila | AE4GEA 5KB25 7803RADa4.027.03.30 lb.Da1 / 2 "500 rpmAluminiu€481.20
Pistol general INGERSOLL-RAND 7802A cu aer de găurit 3/8 inch | AE4JRM 5LA56 7802ANu4.026.02.40 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€274.83
INGERSOLL-RAND 7803AKC Pistol general de găurit cu aer 1/2 inch | AF6QRD 20CK94 7803AKCNu4.027.03.63 lb.Nu1 / 2 "500 rpmMetal€485.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA Pistol general de găurit cu aer 3/8 inch
€362.87 /unitate