Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 5REN2 ​​Buton Maner Pin de blocare cu inel 1-1/2 3/8 Otel inoxidabil | AE6EUF

INNOVATIVE COMPONENTS 5REN2 Buton de blocare a mânerului cu inel 1-1/2 3/8 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6EUF Model: 5REN2
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
€52.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare a bilelor
finalizareaSimplu
Lungimea prinderii1-1 / 2 In.
Tip butonPin de blocare pozitiv
MaterialOțel inoxidabil 17-4
Pin Dia.3 / 8 "
StilMâner buton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 5REK9 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1/2 3/16 Otel inoxidabil | AE6ETR 5REK93 / 16 "€43.71
COMPONENTE INOVAtoare 5REL0 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1 3/16 Otel inoxidabil | AE6ETT 5REL03 / 16 "€40.05
COMPONENTE INOVAtoare 5REL1 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1-1/2 3/16 Otel inoxidabil | AE6ETU 5REL13 / 16 "€40.70
COMPONENTE INOVAtoare 5REL2 Buton Maner Pin de blocare cu inel 2 3/16 Otel inoxidabil | AE6ETV 5REL23 / 16 "€41.15
COMPONENTE INOVAtoare 5REL3 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1/2 1/4 Otel inoxidabil | AE6ETW 5REL31 / 4 "€41.15
COMPONENTE INOVAtoare 5REL4 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1 1/4 Otel inoxidabil | AE6ETX 5REL41 / 4 "€43.05
COMPONENTE INOVAtoare 5REL5 Buton Maner Pin de blocare Cu inel 1-1/2 1/4 Otel inoxidabil | AE6ETY 5REL51 / 4 "€44.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REN2 Buton de blocare a mânerului cu inel 1-1/2 3/8 din oțel inoxidabil
€52.55 /unitate