Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital de adâncime INSIZE 1147-150WL, interval de la 0 inci la 6 in/la 0 mm la 150 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWH 783DU2

INSIZE Indicator digital de adâncime 1147-150WL, interval de la 0 inci la 6 in/la 0 mm la 150 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă

În stoc
Articol: CR4QWH Model: 1147-150WLCrucea Ref: 783DU2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€362.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Indicator digital de adâncime INSIZE 1141-300AWL, interval de la 0 inci la 12 in/la 0 mm la 300 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWC 783DU8 1141-300AWL€601.61
Indicator digital de adâncime INSIZE 1147-300WL, interval de la 0 inci la 12 in/la 0 mm la 300 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWD 783DU4 1147-300WL€642.51
Indicator digital de adâncime INSIZE 1141-500AWL, interval de la 0 inci la 20 in/la 0 mm la 500 mm, precizie de ± 0.05 mm, bază completă | CR4QWE 783DU9 1141-500AWL€1,052.83
Indicator digital de adâncime INSIZE 1147-500WL, interval de la 0 inci la 20 in/la 0 mm la 500 mm, precizie de ± 0.05 mm, bază completă | CR4QWF 783DU5 1147-500WL€1,061.01
Indicator digital de adâncime INSIZE 1141-150AWL, interval de la 0 inci la 6 in/la 0 mm la 150 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWG 783DU6 1141-150AWL€302.46
Indicator digital de adâncime INSIZE 1141-200AWL, interval de la 0 inci la 8 in/la 0 mm la 200 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWJ 783DU7 1141-200AWL€336.78
Indicator digital de adâncime INSIZE 1147-200WL, interval de la 0 inci la 8 in/la 0 mm la 200 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă | CR4QWK 783DU3 1147-200WL€421.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Indicator digital de adâncime 1147-150WL, interval de la 0 inci la 6 in/la 0 mm la 150 mm, precizie de ± 0.03 mm, bază completă
€362.94 /unitate