Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital de exterior INSIZE 3101-100E, inch toin/gamă 75 până la 100 mm, IP65 | CR4QZB 462T80

INSIZE 3101-100E Micrometru digital de exterior, inch toin/gamă 75 până la 100 mm, IP65

În stoc
Articol: CR4QZB Model: 3101-100ECrucea Ref: 462T80

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€578.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Micrometru digital de exterior INSIZE 3109-50E, interval de la 1 inchi la 2 inchi/25 la 50 mm, precizie de +/-0.00015 inci | CR4QYC 54XH99 3109-50EMicrometru digital exterior€302.95
Micrometru digital de exterior INSIZE 3109-75E, interval de la 2 inchi la 3 inchi/50 la 75 mm, precizie de ±0.00015 inci | CR4QYD 54XJ01 3109-75EMicrometru digital exterior€372.29
Micrometru digital de exterior INSIZE 3661-55, interval de la 0.98 inchi la 2.17 inchi/25 la 55 mm, IP65 | CR4QYE 61JA94 3661-55Micrometru digital exterior€2,228.72
Micrometru digital de exterior INSIZE 3101-50E, inch toin/25 până la 50 mm, IP65 | CR4QYF 462T91 3101-50EMicrometru digital exterior€477.61
Micrometru digital de exterior INSIZE 3108-50A, inch toin/25 până la 50 mm, IP65 | CR4QYG 54XH94 3108-50AMicrometru digital exterior€381.39
Micrometru digital de exterior INSIZE 3661-80, interval de la 1.97 inchi la 3.15 inchi/50 la 80 mm, IP65 | CR4QYH 61JA95 3661-80Micrometru digital exterior€2,389.19
Micrometru digital de exterior INSIZE 3101-275E, interval de la 10 inchi la 11 inchi/250 la 275 mm, IP65 | CR4QYJ 462T88 3101-275EMicrometru digital exterior€1,020.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3101-100E Micrometru digital de exterior, inch toin/gamă 75 până la 100 mm, IP65
€578.44 /unitate