Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 7143-50 Rubrică de măsurare lungă, 50 m 165 ft Lungimea lamei, 13 mm Lățimea lamei, in/ mm, Deschis, Fibră de sticlă | CR4ULV 55VN76

INSIZE 7143-50 Long Tape Measure, 50 m 165 ft Blade Length, 13 mm Blade Width, in/ mm, Open, Fiberglass

În stoc
Articol: CR4ULV Model: 7143-50Crucea Ref: 55VN76

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Rubrică de măsurare INSIZE 7142-5, 16 ft 5 m Lungimea lamei, 19 mm Lățimea lamei, mm, închisă, oțel | CR4ULU 55VN75 7142-5Ruletă€33.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 7143-50 Long Tape Measure, 50 m 165 ft Blade Length, 13 mm Blade Width, in/ mm, Open, Fiberglass
€209.73 /unitate