Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 7260-250 Separator cu arc, 0 inch pana la 10.24 in, arc, opritor, puncte calite, otel, picior plat | CR4UEQ 409F29

INSIZE 7260-250 Spring Divider, 0 Inch To 10.24 In, Spring, Stop, Hardened Points, Steel, Flat Leg

În stoc
Articol: CR4UEQ Model: 7260-250Crucea Ref: 409F29

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€42.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de primăvară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 7260-150 Separator cu arc, 0 inch pana la 5.91 in, arc, opritor, puncte calite, otel, picior plat, 5.91 in | CR4UEN 409F27 7260-150€27.10
INSIZE 7260-200 Separator cu arc, 0 inch pana la 8.27 in, arc, opritor, puncte calite, otel, picior plat, 8.27 in | CR4UEP 409F28 7260-200€31.25
INSIZE 7260-300 Separator cu arc, 0 inch la 12.6 in, arc, opritor, puncte calite, otel, picior plat, 12.6 in | CR4UER 409F30 7260-300€48.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 7260-250 Spring Divider, 0 Inch To 10.24 In, Spring, Stop, Hardened Points, Steel, Flat Leg
€42.06 /unitate