Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-72.00 Perete de oțel, standard, dimensiune 1-1/2 x 1/2 x 72 inch, alb perlat | CE9FJJ 55NX23

INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-72.00 Perete de oțel, standard, dimensiune 1-1/2 x 1/2 x 72 inch, alb perlat

În stoc
Articol: CE9FJJ Model: GRFC-1.5X.5-2B-72.00Crucea Ref: 55NX23

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€636.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandard de perete
CuloriPearl White
Adâncime1 / 2 "
Ecartament11
Înălţime72 "
MaterialOţel
Lăţime1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-60.00 Perete din oțel, standard, dimensiune 1-1/2 x 1/2 x 60 inch, alb perlat | CE9FJK 55NX22 GRFC-1.5X.5-2B-60.0060 "€485.06
INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-48.00 Perete de oțel, standard, 1-1/2 x 1/2 x 48 inch, alb perlat | CE9FJL 55NX21 GRFC-1.5X.5-2B-48.0048 "€401.48
INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-36.00 Perete de oțel, standard, 1-1/2 x 1/2 x 36 inch, alb perlat | CE9FJM 55NX20 GRFC-1.5X.5-2B-36.0036 "€220.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSTOCK GRFC-1.5X.5-2B-72.00 Perete de oțel, standard, dimensiune 1-1/2 x 1/2 x 72 inch, alb perlat
€636.63 /unitate