Temporizatorul de perete Intermatic E1010 este potrivit pentru automatizarea dispozitivelor de iluminat și electrice. Îmbunătățește eficiența energetică și securitatea prin activarea funcțiilor ON/OFF programate, reproducând prezența umană pentru a descuraja intrușii. Acest cronometru este utilizat în birouri și spații comerciale unde este necesar controlul asupra luminii sau dispozitivelor.
Caracteristici:
- Dispune de o setare minimă de timp de 30 de minute și are o setare de timp maximă cuprinsă între 30 de minute și 23 de ore.
- Acest cronometru aprobat de CSA dispune de un comutator unipolar, asigurând un control eficient asupra dispozitivelor conectate.
- Permite maximum un ciclu ON/OFF, oferind capabilități simple de programare pentru cronometru.
- Acest temporizator de comutare, listat UL, poate gestiona până la 1800 de wați și are o sarcină electrică de 15 amperi.
Accesorii compatibile:
- Ideal 30-074J Conectori fir Piuliță: Este potrivit pentru furnizarea de conexiuni electrice sigure și fiabile pentru diverse aplicații de cablare. Designul său durabil asigură o soluție de încredere și convenabilă pentru nevoile de îmbinare a firelor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Câte operațiuni oferă Intermatic E1010 In-Wall switch timer pe zi?
A. 12 operațiuni de pornire și 12 de oprire pe zi.
Î. Ce tip de conexiune electrică necesită acest cronometru de perete?
A. Acest cronometru de comutare necesită o conexiune neutră.
Î. Cum se întreține acest cronometru Intermatic?
A.
- Ștergeți cronometrul cu o cârpă moale și uscată periodic pentru a preveni acumularea de praf.
- Verificați pentru orice semne de uzură cadranul și comutatoarele și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Stabiliți periodic programe diferite pentru a asigura funcționarea corectă.
- Resetați cronometrul după restabilirea alimentării pentru a vă menține programul.
- Protejați cronometrul de umezeală pentru a preveni deteriorarea.
- Rămâneți în limita capacității de încărcare specificate pentru a preveni deteriorarea.
- Consultați manualul pentru instrucțiuni de îngrijire specifice producătorului.
- Schimbați bateriile după cum este necesar pentru a menține funcția de anulare manuală.
Î. Cum instalez acest cronometru?
A. Instalarea presupune oprirea alimentării, îndepărtarea întrerupătorului existent sau a capacului prizei, deconectarea firelor de la vechiul întrerupător, conectarea lor la bornele temporizatorului și atașarea fermă a cronometrului la cutia de perete.
Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare la alegerea acestui cronometru Intermatic?
A. Factorii majori includ compatibilitatea tensiunii, aplicația prevăzută, intervalele temporizatoarelor, ușurința instalării, disponibilitatea controlului manual și compatibilitatea cu sarcina.