Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC LC4521C Fotocontrol Blocare 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Fotocontrol Blocare 120vac

În stoc
Articol: AE9YXY Model: LC4521CCrucea Ref: 6P006

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriAlb cu bandă gri
Formular de contactSPST
Adâncime3"
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite15
Lumânări de picior aprinse0.5
Material carcasăPolipropilenă
Lungime2.75 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
MontareBlocarea
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. PutereVoltajPreț
INTERMATIC LC4536C Fotocontrol Blocare 120 la 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CAlb cu bandă gri1000 la 2300120 până la 277 VAC€59.12
INTERMATIC LC4536LAC Fotocontrol Blocare 120 la 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACAlb cu Bandă Albastră1800 la 4155120 până la 277 VAC€51.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC LC4521C Fotocontrol Blocare 120vac
€29.65 /unitate