Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T173R Temporizator 24 ore Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | AC9DXJ 3FWY7

INTERMATIC T173R Temporizator 24 ore Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r

În stoc
Articol: AC9DXJ Model: T173RCrucea Ref: 3FWY7
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
€493.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi40
Formular de contactDPST-NR
Contactați HP @ 120V2
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziDa
Adâncime3-5/8 "
Tip de carcasăOțel în aer liber
Extra Tripers11Z965
finalizareaEmail gri
Înălţime9.375 "
Lungime9.375 "
Max. Cicluri On / Off10
Max. Setarea timpului20 ore
Min. Setarea timpului1 ore
Mountgaură cheii
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus2
Temperatura de operare.-40 157 a
Tip24 de ore
Voltaj125
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.593
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Oferă până la 10 operațiuni ON/OFF în fiecare zi cu operațiuni minime ON/OFF de 1 oră și timp maxim de ON de 20 ore

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€552.22
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ore404PST-NR3.5 orePerete14-€1,727.57
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€350.37
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T173R Temporizator 24 ore Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r
€493.70 /unitate