Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mecanica Manusi Cutie Manevrare 2xl Negru Pr | AB7ZHT 24U128

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mănuși mecanică Manevrare cutie 2xl Negru Pr

În stoc
Element: AB7ZHT Model: BHG2-06-XXLCrucea Ref: 24U128
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
€39.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Constructie PalmSingle Layer / Seamless
Material PalmierPiele sintetică imprimată cu silicon
Mărimea2XL
SubcategorieManipulare cutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6216005820
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD BHG2-02-S Mecanica Manusi Cutie Manevrare S Negru Pr | AB7ZHN 24U124 BHG2-02-SS€39.49
IRONCLAD BHG2-03-M Mănuși mecanică Manevrare cutie M Negru Pr | AB7ZHP 24U125 BHG2-03-MM€39.49
IRONCLAD BHG2-04-L Mecanica Manusi Cutie Manevrare L Negru Pr | AB7ZHQ 24U126 BHG2-04-LL€39.49
IRONCLAD BHG2-05-XL Mecanica Manusi Cutie Manevrare Xl Negru Pr | AB7ZHR 24U127 BHG2-05-XLXL€39.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mănuși mecanică Manevrare cutie 2xl Negru Pr
€39.49 /unitate