Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041021 Burghie de alezat lemn 1 1/2 inch tijă hexagonală 1/4 | AE3PPA 5ELR4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041021 Burghie de alezat lemn 1 1/2 inch tijă hexagonală 1/4

În stoc
Element: AE3PPA Model: 3041021Crucea Ref: 5ELR4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLemn de plictisitor
Bit Dia.1.5 "
ConstrucţieOţel
Diametru1 1 / 2 "
Pentru țeavă standard Sz. (În.)1-1 / 4
MaterialOţel
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207502070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 5ELR4 este un înlocuitor sugerat al 29UH59

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041015 Burghie de alezat lemn 7/16 inch tijă hexagonală 1/4 in | AE3PNT 5ELP7 30410157 / 16 "7 / 16 "Hex 1/4 "€18.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041014 Burghie de alezat lemn 9/16 inch tijă hexagonală 1/4 in | AE3PNU 5ELP8 30410149 / 16 "9 / 16 "Hex 1/4 "€21.18
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041016 Burghie de alezat lemn 11/16 inch tijă hexagonală 1/4 | AE3PNV 5ELP9 304101611 / 16 "11 / 16 "Hex 1/4 "€23.39
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041017 Burghie de alezat lemn 13/16 inch tijă hexagonală 1/4 | AE3PNW 5ELR0 304101713 / 16 "13 / 16 "Hex 1/4 "€28.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041018 Burghie de alezat lemn 15/16 inch tijă hexagonală 1/4 | AE3PNX 5ELR1 304101815 / 16 "15 / 16 "Hex 1/4 "€25.88
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041019 Burghie de alezat lemn 1 1/8 inch tijă hexagonală 1/4 | AE3PNY 5ELR2 30410191.125 "1 1 / 8 "Hex 1/4 "€30.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041020 Burghie de alezat lemn 1 3/8 inch tijă hexagonală 5/16 | AE3PNZ 5ELR3 30410201.375 "1 3 / 8 "3 / 8 "€35.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041021 Burghie de alezat lemn 1 1/2 inch tijă hexagonală 1/4
€39.53 /unitate