Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 Clește pentru tăiere la capăt 4-1/4 in | AA2HCG 10J905

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 Clește de tăiere la capăt 4-1/4 in

În stoc
Articol: AA2HCG Model: EC4Crucea Ref: 10J905
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
€38.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere3 / 4 "
Tăierea muchieiDa
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului5 / 16 "
Lățimea fălcii9 / 16 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
Lungime totală4.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Cutter diagonal 1/2 inch lungime 1-21/32 inch latime | AE2PGN 4YU78 2078318Med / HardProTouch Ergonomic1 / 2 "1 21 / 32 "Oțel nichel-crom8"Nu€52.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 Clește de tăiere la capăt 4-1/4 in
€38.48 /unitate