Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Cutter diagonal 1/2 inch lungime 1-21/32 inch latime | AE2PGN 4YU78

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Cutter diagonal 1/2 inch lungime 1-21/32 inch latime

În stoc
Articol: AE2PGN Model: 2078318Crucea Ref: 4YU78
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
€52.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiereMed / Hard
Tăierea muchieiStandard
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerProTouch Ergonomic
Lungimea maxilarului1 / 2 "
Lățimea fălcii1 21 / 32 "
MaterialOțel nichel-crom
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajFără evaluare de tensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 Clește pentru tăiere la capăt 4-1/4 in | AA2HCG 10J905 EC43 / 4 "Ergonomic5 / 16 "9 / 16 "Picătură de oțel forjat4.25 "Da€38.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Cutter diagonal 1/2 inch lungime 1-21/32 inch latime
€52.33 /unitate