Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Balamă transparentă balansoar Oțel inoxidabil | AG3MXL 33MJ75

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Balamă transparentă din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG3MXL Model: 5BB1HW 4.5X4.5 630Crucea Ref: 33MJ75
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
€149.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Clear Balama
Tip rulmentMinge
CuloriSilver
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii4.5 "
Lățimea frunzei ușii1 13 / 16 "
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului4.5 "
Lățimea frunzei cadrului1 13 / 16 "
Piese metaliceInclus
Înălţime4.5 "
Găuri pe frunză4
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.18 "
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortise completă
Număr de fire0
Pin Dia.1 / 4 "
Material PinOţel
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei StanleyFBB199
Numărul EDP Stanley04-4783
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelSfat de spitalMaterialTip PinNumărul clasei StanleyNumărul EDP StanleyPreț
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Balamă transparentă din oțel 180 de grade | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652NuOţelDetașabilFBB16806-1676€72.25
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Balamă transparentă din oțel Vârf de spital | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652DaOţelSfat de spitalHT-FBB168-€91.58
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Balamale Spital Varf 180 de grade | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630DaOţel inoxidabilSfat de spitalHT-FBB199-€169.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Balamă transparentă din oțel inoxidabil
€149.14 /unitate