JAMCO HT360-P6 Camion cu tije cu panta pe 3 fete 3000 lb. 60 inch | AA7KTB 16C285

JAMCO HT360-P6 Camion cu tijă înclinată pe 3 fețe 3000 lb. 60 inch

În stoc
Element: AA7KTB Model: HT360-P6Crucea Ref: 16C285

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,456.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tijă cu 3 fețe înclinat
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi22 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.45
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO HT248-P6 Camion cu tije cu panta pe 3 fete 3000 lb. 48 inch | AA7KRY 16C282 HT248-P648 "24 "48 "24 "€1,320.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO HT360-P6 Camion cu tijă înclinată pe 3 fețe 3000 lb. 60 inch
€1,456.40 /unitate