JAMCO HT248-P6 Camion cu tije cu panta pe 3 fete 3000 lb. 48 inch | AA7KRY 16C282

JAMCO HT248-P6 Camion cu tijă înclinată pe 3 fețe 3000 lb. 48 inch

În stoc
Articol: AA7KRY Model: HT248-P6Crucea Ref: 16C282

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,320.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tijă cu 3 fețe înclinat
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi22 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.05
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO HT360-P6 Camion cu tije cu panta pe 3 fete 3000 lb. 60 inch | AA7KTB 16C285 HT360-P660 "30 "60 "30 "€1,456.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO HT248-P6 Camion cu tijă înclinată pe 3 fețe 3000 lb. 48 inch
€1,320.76 /unitate