JAMCO LO360-P5 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 3 rafturi 400 lb. Capacitate | AA7KXE 16C423

JAMCO LO360-P5 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 3 rafturi 400 lb. Capacitate

Articol: AA7KXE Model: LO360-P5Crucea Ref: 16C423
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,211.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComandă Coș stoc stoc
Capacitate pe raft400 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi12 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerTubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi3
Inălțime totală39 "
Lungime totală75 "
Lățimea totală31 "
Lungimea raftului60 "
Tipul raftuluilabiat
Lățimea raftului30 "
Dimensiunile raftului de scriere12 "W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentCapacitate pe raftCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO CO348-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 3 rafturi 1000 lb. Capacitate | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "€1,574.44
JAMCO DO236-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb.6"3000 lb.460 "51 "25 "€1,546.61
JAMCO DO248-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "€1,481.21
JAMCO DO260-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb.6"3000 lb.460 "75 "25 "€2,040.29
RFQ
JAMCO DO348-P6 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "€1,513.83
JAMCO EO236-P6 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 5 rafturi 600 lb. Capacitate | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "€1,766.34
RFQ
JAMCO EO248-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 5 rafturi 600 lb. Capacitate | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "€2,059.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LO360-P5 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 3 rafturi 400 lb. Capacitate
€2,211.67 /unitate