Masa mobila JAMCO LW248-P8 4800 lb. 48 inch lungime | AD7CPF 4DKP2

JAMCO LW248-P8 Masă mobilă 4800 lb. Lungime de 48 inch

În stoc
Element: AD7CPF Model: LW248-P8Ref încrucișat: 4DKP2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,562.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare4800 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală33 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO LA236-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. 36 inch lungime | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€1,197.78
JAMCO LA248-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,260.49
JAMCO LA336-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. 36 inch lungime | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,254.41
JAMCO LA348-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,412.60
Masa mobila JAMCO LA360-Z8 1200 lb. 60 inch lungime | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,479.20
JAMCO LA372-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 72 inch lungime | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
RFQ
JAMCO LA448-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,526.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LW248-P8 Masă mobilă 4800 lb. Lungime de 48 inch
€1,562.30 /unitate