JAMCO PZ360-P7 Camion cu platformă standard 2000 lb. | AA7LFD 16C693

JAMCO PZ360-P7 Camion cu platformă standard 2000 lb.

Articol: AA7LFD Model: PZ360-P7Crucea Ref: 16C693
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,423.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală39 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.63
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativefinalizareaEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativePreț
JAMCO PB360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretanPulbere12Tubular detașabil1200 lbs.4€1,473.70
RFQ
JAMCO PH248-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,288.12
JAMCO PH360-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,210.61
RFQ
JAMCO PH372-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,283.63
RFQ
JAMCO PN348-Z8 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Semi-pneumaticPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,541.62
Camion cu platformă standard JAMCO PN372-Z8 1200 lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumaticPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,322.28
RFQ
JAMCO PU372-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretanPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,335.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO PZ360-P7 Camion cu platformă standard 2000 lb.
€1,423.99 /unitate