JAMCO ZA236-P6 GP Coș de stoc cu 3 fețe 2000 lb. 36 inch lungime | AF4YMF 9PY30

JAMCO ZA236-P6 GP Coș de stoc cu 3 fețe 2000 lb. Lungime de 36 inci

În stoc
Articol: AF4YMF Model: ZA236-P6 GPCrucea Ref: 9PY30

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,061.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de acțiuni pe două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă48 "
Numărul de rafturi1
Inălțime totală57 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.35
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiLățimea raftuluifinalizareaCapacitate de încărcareNumărul de rafturiLungime totalăPreț
JAMCO ZB260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.260 "€2,001.55
RFQ
JAMCO ZB360-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pudră acoperită3000 lb.260 "€2,181.13
RFQ
JAMCO ZB472-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 72 inch lungime | AF4ERH 8TWL6 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Pudră acoperită3000 lb.272 "€2,626.67
RFQ
JAMCO ZC260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Pudră acoperită3000 lb.360 "€2,236.97
RFQ
JAMCO ZB248-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 48 inch lungime | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.248 "€1,940.42
JAMCO ZB236-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 36 inch lungime | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.236 "€1,785.20
JAMCO ZA248-P6 GP Coș de stoc cu 3 fețe 2000 lb. 48 inch lungime | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pudră acoperită2000 lb.148 "€954.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO ZA236-P6 GP Coș de stoc cu 3 fețe 2000 lb. Lungime de 36 inci
€1,061.17 /unitate