JARKE 25CD65096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 65 inch | AG9FLH 1CHX3

JARKE 25CD65096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 65 inch

Articol: AG9FLH Model: 25CD65096Crucea Ref: 1CHX3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,689.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Lungimea brațului24 "
Lungimea bazei65 "
Calibru de oțel coloană11
Înălţime8ft
BuzeDetașabil
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Brațe pe fiecare parte: 9
    • Max. Capacitate pe parte: 12,530 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiLungimea bazeiÎnălţimePreț
JARKE 25CD82096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 82 inch | AG9FLJ 1CHX4 25CD8209630 "sau 36"82 "8ft€1,390.59
RFQ
JARKE 25CD106096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 106 inch | AG9FLK 1CHX5 25CD10609642 "sau 48"106 "8ft€1,528.49
RFQ
JARKE 25CD82120 Raft cantilever vertical dublu 120 x 82 inch | AG9FLL 1CHX8 25CD8212030 "sau 36"14,250 / 12,340 lb.10ft€1,265.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE 25CD65096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 65 inch
€1,689.22 /unitate