JARKE 25CD82096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 82 inch | AG9FLJ 1CHX4

JARKE 25CD82096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 82 inch

Articol: AG9FLJ Model: 25CD82096Crucea Ref: 1CHX4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,238.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Lungimea brațului30 "sau 36"
Lungimea bazei82 "
Calibru de oțel coloană11
Înălţime8ft
BuzeDetașabil
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3072
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Brațe pe fiecare parte: 9
    • Max. Capacitate pe latură: 10,780 / 9460 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiLungimea bazeiÎnălţimePreț
JARKE 25CD65096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 65 inch | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft€1,396.05
RFQ
JARKE 25CD106096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 106 inch | AG9FLK 1CHX5 25CD10609642 "sau 48"106 "8ft€2,040.85
RFQ
JARKE 25CD82120 Raft cantilever vertical dublu 120 x 82 inch | AG9FLL 1CHX8 25CD8212030 "sau 36"14,250 / 12,340 lb.10ft€1,551.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE 25CD82096 Raft cantilever vertical dublu 96 x 82 inch
€2,238.10 /unitate