Raft în consolă pentru pornire înclinat JARKE CR-7, înălțime de 7 picioare | AD9RRT 4UK79

JARKE Raft în consolă pentru pornire înclinat CR-7, înălțime de 7 picioare

Articol: AD9RRT Model: CR-7Crucea Ref: 4UK79
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,385.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de pornire cu rack în consolă înclinat
Lungimea brațului16 "
Calibru de oțel pentru braț10
Tip brațDrept, reglabil pe centre de 4 "
Lungimea bazei45 "
Lungimea bretelei70 "
Capacitate24,000 lb.
Capacitate pe braț1000 lb.
Lungimea bretelei centrale72 "
Calibru de oțel coloană11
finalizareaEmail gri
Înălţime7ft
BuzeNu este inclus
MaterialOţel
Numărul de arme24
Numărul de laturi2
Adâncimea dimensiunii rack-ului56 "
Lățimea dimensiunii rack-ului45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198.9
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungimea bazeiLungimea breteleiCapacitateArticolNumărul de laturiPreț
Raft în consolă pentru pornire înclinat JARKE CR-5, înălțime de 7 picioare | AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "26.5 "70 "12,000 lb.Unitate de pornire cu rack în consolă înclinat1€2,057.86
RFQ
Raft în consolă înclinat JARKE CR-1 1 latură 7 picioare înălțime | AF4AGA 8N402 CR-112 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "26.5 "72 "12,000 lb.Unitate de pornire cu rack în consolă înclinat1€2,642.68
JARKE CR-1A Raft cantilever Supliment 1 parte 7 picioare Înălțime | AF4BNE 8P329 CR-1A12 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "72 "68 "12,000 lb.Unitate de completare a rack-ului consolă1€1,229.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE Raft în consolă pentru pornire înclinat CR-7, înălțime de 7 picioare
€3,385.85 /unitate