JET TOOLS 321610 Strung 10cp 3p 80 Center In | AD4QFV 42W813

JET TOOLS 321610 Strung 10hp 3p 80 Center In

Articol: AD4QFV Model: 321610Crucea Ref: 42W813
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€69,885.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung cu jet
Lățimea patului13-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)75
Călătorii compuse (în.)5-1 / 2
Rate de alimentare încrucișate12
Deplasare încrucișată (in.)10
Distanța dintre centre (în.)80
Lungimea decalajului (inch)12-1 / 4
Viteze de avans longitudinale12
CP motor10
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire24 mm
Inălțime totală49 "
Lungime totală136 "
Lățimea totală40 "
Fază3
Alezaj ax (In.)3-1 / 8
Viteza axului25 - 1800 RPM
Fusul conicMT-7
Swing In Gap (În.)29-1 / 2
Leagăn peste pat (in.)22
Balansare peste alunecare transversală (in.)13
Taper de contracostMT-5
Cursarea contrapunctului (in.)5
Gama de fire.05 până la 20 mm
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3352.5
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)345.44
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8458190030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 321102AK Strung cu suport, 2 CP, 1-fazat | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230€16,585.09
JET TOOLS 321940 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
RFQ
JET TOOLS 321567 Strung 10hp 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
RFQ
JET TOOLS 321890 Strung 10cp 3p 120 Center In | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460€67,946.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321610 Strung 10hp 3p 80 Center In
€69,885.22 /unitate