JET TOOLS 321102AK Strung cu suport, 2 CP, 1-fazat | AD4QFB 42W780

JET TOOLS 321102AK Strung cu suport, 2 CP, monofazat

În stoc
Element: AD4QFB Model: 321102AKCrucea Ref: 42W780

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,585.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung cu jet
Lățimea patului7-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)35
Călătorii compuse (în.)2-11 / 16
Rate de alimentare încrucișate40
Deplasare încrucișată (in.)6-5 / 16
Distanța dintre centre (în.)40
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale38
CP motor2
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire27 mm
Inălțime totală45 "
Lungime totală71 "
Lățimea totală32 "
Fază1
Alezaj ax (In.)1-3 / 8
Viteza axului60 - 1240 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)18-3 / 4
Leagăn peste pat (in.)13
Balansare peste alunecare transversală (in.)7-25 / 32
Taper de contracostMT-3
Cursarea contrapunctului (in.)3-3 / 4
Gama de fire0.2 până la 6 mm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 474.75
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8458190020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 321102AK / BDB-1340A Jet Lathe este un strung de banc cu transmisie prin curea care oferă schimbare rapidă între angrenajele standard și metrice. Vine cu un suport metalic CBS-1340A, care include două dulapuri de depozitare și dispune de o cutie de viteze închisă cu angrenaje tăiate elicoidale pentru o funcționare lină și silențioasă. Unitatea are un motor monofazat, 1 CP, 2 volți și o protecție împotriva stropilor de lungime completă care previne zona de lucru de așchii și fluide fierbinți.

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 321940 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
RFQ
JET TOOLS 321567 Strung 10hp 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
RFQ
JET TOOLS 321610 Strung 10cp 3p 80 Center In | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460€57,756.38
RFQ
JET TOOLS 321890 Strung 10cp 3p 120 Center In | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460€67,946.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321102AK Strung cu suport, 2 CP, monofazat
€16,585.09 /unitate