JET TOOLS 321860 Strung cu cap cu angrenaj 10cp 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815

JET TOOLS 321860 Strung cu cap cu angrenaj 10CP 3p 80 Center In

Articol: AD4QFX Model: 321860Crucea Ref: 42W815
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€80,460.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstrung cu cap angrenat
Călătorie cu trăsura (în.)72-1 / 2
Călătorii compuse (în.)5-1 / 2
Rate de alimentare încrucișate65
Deplasare încrucișată (in.)12-3 / 32
Distanța dintre centre (în.)80
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale65
CP motor10
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire22 mm
Inălțime totală57 "
Lungime totală136 "
Lățimea totală43 "
Fază3
Alezaj ax (In.)4-1 / 8
Viteza axului36 - 1600 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)34
Leagăn peste pat (in.)26
Balansare peste alunecare transversală (in.)16-1 / 2
Taper de contracostMT-5
Cursarea contrapunctului (in.)6
Gama de fire1 până la 14 mm
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3865.5
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)345.44
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8458190030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 321357A Strung cu cap cu angrenaj 2hp 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818 321357A228.5 "79 "30 "1230€13,001.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321860 Strung cu cap cu angrenaj 10CP 3p 80 Center In
€80,460.09 /unitate