JET TOOLS 321357A Strung cu cap cu angrenaj 2hp 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A Strung cu cap cu angrenaj 2cp 1p 40 Center In

Element: AD4QGA Model: 321357ACrucea Ref: 42W818
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,731.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstrung cu cap angrenat
Lățimea patului7-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)35
Călătorii compuse (în.)2-11 / 16
Rate de alimentare încrucișate40
Deplasare încrucișată (in.)6-5 / 16
Distanța dintre centre (în.)43
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale40
CP motor2
Numărul de viteze ale axului8
Numărul de fire23 mm
Inălțime totală28.5 "
Lungime totală79 "
Lățimea totală30 "
Fază1
Alezaj ax (In.)1-3 / 8
Viteza axului70 - 2000 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)18-3 / 4
Leagăn peste pat (in.)13
Balansare peste alunecare transversală (in.)7-25 / 32
Taper de contracostMT-3
Cursarea contrapunctului (in.)3-3 / 4
Gama de fire0.45 până la 10 mm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 581.85
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)199.39
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8458190020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 321860 Strung cu cap cu angrenaj 10cp 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460€66,495.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321357A Strung cu cap cu angrenaj 2cp 1p 40 Center In
€15,731.67 /unitate