JET TOOLS 414470 Ferăstrău vertical cu bandă 3cp 230/460 V | AD4QKU 42W939

JET TOOLS 414470 Ferăstrău cu bandă verticală 3cp 230/460 V

Articol: AD4QKU Model: 414470Crucea Ref: 42W939
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,870.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Grosimea lamei0.025 "
HP3
Hz60
Max. Lungimea lamei195-1/4 to 198-1/4"
Max. Lățimea lamei1"
Min. Lungimea lamei195-1/4 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 deg
Adâncimea totală67 "
Inălțime totală68.5 "
Lățimea totală34.5 "
Fază3
RPM1725
Viteze50 la 410/550 la 4925
Dimensiunea tabelului23-5/8 x 27-1/2"
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 792
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414482 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 230v 2 CP | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grade dreapta 12 grade stânga65 - 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
JET TOOLS 414500 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 115v 1 CP | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grade dreapta 15 grade stânga39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,784.52
JET TOOLS 414502 Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 la 340 la 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
JET TOOLS 414504C Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300230/460126 "66 "€3,757.73
JET TOOLS 414483 Ferăstrău cu bandă vertical 1cp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 la 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414485 Ferăstrău vertical cu bandă 2cp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 la 330/985 la 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414470 Ferăstrău cu bandă verticală 3cp 230/460 V
€28,870.64 /unitate